› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T6H 630 PARTE INTERRUTTIVA 4P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA060333R
Cod. Produttore 1SDA060333R1
Cod. EAN 8015644628017

Informazioni principali

T6H 630 BREAKING PART 4p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA060333R1 - PARTE INTERRUTTIVA TMAX T6H 630 FISSA TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T6H 630 PARTE INTERRUTTIVA 4P F F