› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T6D 630 4P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA060344R1
Cod. Produttore 1SDA060344R1
Cod. EAN 8015644628123

Informazioni principali

T6D 630 4p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA060344R1 - SEZIONATORE TMAX T6D 630 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI

Caratteristiche tecniche

sganciatore di tensione opzionale

numero di poli

4

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

grigio

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

corrente nominale permanente Iu

630 A

esecuzione come interruttore principale

T6D 630 4P F F