› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T5V630 TMA500-5000 4PFFC1150VAC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA054533R
Cod. Produttore 1SDA054533R1
Cod. EAN 8015644556341

Informazioni principali

T5V630 TMA500-5000 4pFFC1150VAC/DC N100%

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054533R1 - INTERRUTTORE TMAX T5V 630 1150V CA-1000V CC FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PER CAVI Cu E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 500-5000 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1150.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2500 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

350 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T5V630 TMA500-5000 4PFFC1150VAC/DC