› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

T5V630 PR221DS-LS/I IN630 4P FFC 11

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA063452R1
Cod. Produttore 1SDA063452R1
Cod. EAN 8015644660765

Informazioni principali

T5V630 PR221DS-LS/I In630 4p FFC 1150VAC

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA063452R1 - INTERRUTTORE TMAX T5V 630 1150V CA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PER CAVI Cu E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1150.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

630 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

630 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T5V630 PR221DS-LS/I IN630 4P FFC 11