› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T5V400 PR222DS/P-LSIG IN320 3PFFC11

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA063488R
Cod. Produttore 1SDA063488R1
Cod. EAN 8015644661205

Informazioni principali

T5V400 PR222DS/P-LSIG In320 3pFFC1150VAC

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA063488R1 - INTERRUTTORE TMAX T5V 400 1150V CA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PER CAVI Cu E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR222DS/P-LSIG R 320

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1150.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

480 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

400 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

192 A

protezione dalle dispersioni a terra integrata

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T5V400 PR222DS/P-LSIG IN320 3PFFC11