Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA054489R
Cod. Produttore
1SDA054489R1
Cod. EAN
8015644555863

Informazioni di prodotto

T5S 630 TMA 500-5000 4p F F InN=100%In
Codice Ordine: 1SDA054489R1 - INTERRUTTORE TMAX T5S 630 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 500 I3=2500...5000 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2500 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

350 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

Produttore

ABB

T5S 630 TMA 500-5000 4P F F INN 100