› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T5N 630 PR223DS IN 630A 4P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA059534R
Cod. Produttore 1SDA059534R1
Cod. EAN 8015644619428

Informazioni principali

T5N 630 PR223DS In=630A 4p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA059534R1 - INTERRUTTORE TMAX T5N 630 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR223DS R 630

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

945 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

630 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T5N 630 PR223DS IN 630A 4P F F