› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

T5N 630 PARTE INTERRUTTIVA 3P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA054587R
Cod. Produttore 1SDA054587R1
Cod. EAN 8015644556853

Informazioni principali

T5N 630 BREAKING PART 3p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054587R1 - PARTE INTERRUTTIVA TMAX T5N 630 FISSA TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T5N 630 PARTE INTERRUTTIVA 3P F F