› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T5N 400 TMA 400-4000 3P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA054437R1
Cod. Produttore 1SDA054437R1
Cod. EAN 8015644555412

Informazioni principali

T5N 400 TMA 400-4000 3p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054437R1 - INTERRUTTORE TMAX T5N 400 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 400 I3=2000...4000 A

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T5N 400 TMA 400-4000 3P F F