› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T5L400 PR222DS/P-LSIG IN400 4PFFC10

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA063443R
Cod. Produttore 1SDA063443R1
Cod. EAN 8015644660673

Informazioni principali

T5L400 PR222DS/P-LSIG In400 4pFFC1000VAC

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA063443R1 - INTERRUTTORE TMAX T5L 400 1000V CA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PER CAVI Cu E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR222DS/P-LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1000.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

600 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

400 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 A

protezione dalle dispersioni a terra integrata

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T5L400 PR222DS/P-LSIG IN400 4PFFC10