› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

T5L 400 W FP 4P FC CU 1000V AC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA063465R
Cod. Produttore 1SDA063465R1
Cod. EAN 8015644660895

Informazioni principali

T5L 400 W FP 4p FC Cu 1000V AC

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA063465R1 - PARTE FISSA ESTRAIBILE PER INTERRUTTORE TMAX T5L 400 1000V CA TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PER CAVI Cu

Caratteristiche tecniche

esecuzione come apparecchio da incasso

numero di poli

4

corrente nominale In

400 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

T5L 400 W FP 4P FC CU 1000V AC