› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T5H 630 PR222DS/P-LSIG IN 630 4P F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA054419R
Cod. Produttore 1SDA054419R1
Cod. EAN 8015644555238

Informazioni principali

T5H 630 PR222DS/P-LSIG In=630 4p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054419R1 - INTERRUTTORE TMAX T5H 630 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR222DS/P-LSIG R 630

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

945 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

630 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 A

protezione dalle dispersioni a terra integrata

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T5H 630 PR222DS/P-LSIG IN 630 4P F