› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T5H 400 TMA 320-3200 4P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA054446R
Cod. Produttore 1SDA054446R1
Cod. EAN 8015644555504

Informazioni principali

T5H 400 TMA 320-3200 4p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054446R1 - INTERRUTTORE TMAX T5H 400 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 320 I3=1600...3200 A

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

224 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T5H 400 TMA 320-3200 4P F F