›

T5 630 W FP 3P HR

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA054770R1
Cod. Produttore 1SDA054770R1
Cod. EAN 8015644558994

Informazioni principali

T5 630 W FP 3p HR

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054770R1 - PARTE FISSA ESTRAIBILE PER INTERRUTTORE TMAX TRIPOLARE CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI T5 630

Caratteristiche tecniche

esecuzione come apparecchio da incasso

numero di poli

3

corrente nominale In

630 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

T5 630 W FP 3P HR