Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054086R1
Cod. Produttore
1SDA054086R1
Cod. EAN
8015644551780

Informazioni di prodotto

  • Serie: T4L 250
  • Tensione nominale: 250 V
  • Poli: 4
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Modello: PR221DS-I R 250
  • Corrente nominale: 250 A

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare ABB T4L con portata nominale di 250 A, configurazione a 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di leva ergonomica per facile comando on/off e indicatori visivi di stato, assicura un controllo semplice e immediato. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata capacità di interruzione e prestazioni costanti nel tempo. Realizzato con materiali resistenti per durabilità e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4L 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 250

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

120 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

250 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

250 ... 2500 A

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A per impianti elettrici