Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL1SDA073559R1
Cod. Produttore
1SDA073559R1
Cod. EAN
8015644744342

Informazioni di prodotto

Interruttore di potenza T4D/PV-E 250 ideale per impianti fotovoltaici, garantisce efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida grazie ai morsetti frontali
  • Design compatto e robusto per facilità di montaggio
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta tensione fino a 1500V DC per maggiore sicurezza
  • Affidabilità nel disconnettere l’impianto
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una gestione efficiente

Documentazione tecnica

SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T4D/PV-E 250 1500V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

corrente nominale permanente Iu

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

SACE_Tmax_T

Produttore

ABB

T4D/PV-E 250 4P F F 1500V DC