Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          T1C

          ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
          Cod. Rexel ABSA1SDA067401R
          Cod. Produttore 1SDA067401R1
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          T1C

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          T1C
          ABSA1SDA067401R ABB
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili ABB

          SACE Tmax XT - Interruttore automatico scatolato XT1B 160 F F TMD 160
          Magnetotermici e Differenziali Scatolati >160A
          ABB

          SACE Tmax XT - Interruttore automatico scatolato XT1B 160 F F TMD...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3
          Cod. Produttore: XT1B160TMD3
          Cod. EAN: 8015644694494
          Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 30mA 10A tipo AC protezione monofase civile industriale
          Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA
          ABB

          Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 30mA 10A tipo AC p...

          € 38,51 x 1 pz.
          Cod. Rexel: ELDS201LHC10AC3
          Cod. Produttore: DS201LHC10AC30
          Cod. EAN: 8012542344414
          Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 10A 30mA tipo A protezione circuiti residenziali e commerciali
          Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA
          ABB

          Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 10A 30mA tipo A pr...

          € 47,41 x 1 pz.
          Cod. Rexel: ELDS201LHC10A30
          Cod. Produttore: DS201LHC10A30
          Cod. EAN: 8012542344513
          Guaina Easiflex UL DN23 Poliammide 6 Nero 50m Protezione cavi elettrici flessibile resistente
          Guaina tecniche x uso civile
          ABB

          Guaina Easiflex UL DN23 Poliammide 6 Nero 50m Protezione cavi ele...

          € 2,60 x 1 m
          Cod. Rexel: MEPMCF-23B.50
          Cod. Produttore: CF-23B.50
          Cod. EAN: 7630030226502
          Contattore installazione ESB100-40N-06 100A 4NO 230V AC/DC per carichi elettrici industriali e domestici
          Armadi modulari power center
          ABB

          Contattore installazione ESB100-40N-06 100A 4NO 230V AC/DC per ca...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: ELESB10040N06
          Cod. Produttore: ESB10040N06
          Cod. EAN: 4013614533228
          Contattore elettromeccanico ESB25-20N-01 25A 2 NO 24V AC/DC per impianti civili industriali
          Armadi modulari power center
          ABB

          Contattore elettromeccanico ESB25-20N-01 25A 2 NO 24V AC/DC per i...

          € 49,61 x 1 pz.
          Cod. Rexel: ELESB2520N01
          Cod. Produttore: ESB2520N01
          Cod. EAN: 4013614517631
          https://rexel.it/prodotto/t1c-1106285 1SDA067401R1 0,0000 T1C https://rexel.it/Content/images/default-ico.png ABB

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00