Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7644A00
Cod. Produttore
1SL7644A00
Cod. EAN
8000126259001

Informazioni di prodotto

  • Tipo: T verticale con copertura
  • Dimensioni: 200/100 mm larghezza
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: RAL 7035 grigio
  • Materiale: canali metallici
  • Serie: LC1SL7644A00
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

T vertivale in acciaio zincato con finitura RAL 7035, dimensioni H75, progettato per l'installazione di sistemi elettrici con sezione 200/100. Questo componente garantisce robustezza e affidabilità, facilitando la gestione ordinata dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La struttura resistente assicura durabilità nel tempo e una protezione efficace contro agenti esterni, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 200/100mm, Height 75mm, Grey

Produttore

ABB

T vertivale acciaio zincato H75 RAL7035 riduttore 200/100 per impianti elettrici industriali e civili