›

T raccordo verticale zincato con riduzione 200/75 mm altezza 75 mm per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07633
Cod. Produttore 07633
Cod. EAN 8000126076332

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Tipo: T verticale
  • Riduzione: 200/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Copertura: Con coperchio
  • Pendenza: Con livello di pendenza
  • Certificazioni: CE, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

T raccordo verticale in metallo zincato con riduzione, progettato per sistemi di canalizzazione elettrica. Garantisce una connessione stabile e sicura tra condotti verticali con altezza di 75 mm e larghezza di 200 mm, facilitando l’organizzazione e la distribuzione dei cavi elettrici in impianti professionali. La struttura robusta assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono soluzioni affidabili per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 200/75mm, Height 75mm, Galvanized
T raccordo verticale zincato con riduzione 200/75 mm altezza 75 mm per canalizzazione elettrica