›

T raccordo verticale zincato con riduzione 150/75mm per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07631
Cod. Produttore 07631
Cod. EAN 8000126076318

Informazioni principali

  • Descrizione: T VERTICALE CON RIDUZIONE H75 Z 150
  • Dimensioni: 150/75 mm larghezza
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07631
  • Tipo: Raccordo a T verticale
  • Conformità: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

T raccordo verticale in metallo zincato con riduzione, progettato per l’installazione su canaline portacavi. La sua struttura robusta garantisce una connessione stabile e sicura, mentre la riduzione integrata consente un adattamento preciso tra sezioni di dimensioni diverse, facilitando la gestione e il passaggio dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Il design ottimizzato assicura facilità di montaggio e una perfetta integrazione nel sistema di canalizzazione. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 150/75mm, Height 75mm, Galvanized
T raccordo verticale zincato con riduzione 150/75mm per canaline portacavi industriali e civili