›

T raccordo verticale riduttore zincato 200x150mm altezza 75mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07635
Cod. Produttore 07635
Cod. EAN 8000126076356

Informazioni principali

  • Tipo: T verticale con riduzione
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07635
  • Protezione: CE secondo EN 50085
  • Applicazione: Canali metallici
  • Accessori: Coperchio e riduttore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

T raccordo verticale in metallo zincato con riduzione, progettato per l’installazione di sistemi di canalizzazione elettrica. Offre robustezza e resistenza alla corrosione, garantendo un’efficace gestione dei cavi in impianti elettrici. La riduzione integrata consente un collegamento ottimale tra sezioni di diverse dimensioni, facilitando l’organizzazione e la distribuzione dei cavi in ambienti industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono soluzioni affidabili e durature per la protezione e il passaggio degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 200/150mm, Height 75mm, Galvanized
T raccordo verticale riduttore zincato 200x150mm altezza 75mm per canalizzazioni elettriche