Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07636
Cod. Produttore
07636
Cod. EAN
8000126076363

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T VERTICALE CON RIDUZIONE
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300/75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07636
  • Tipo: Connessione a T verticale
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

T raccordo verticale in metallo zincato con riduzione, progettato per l’installazione di canaline elettriche con altezza 75 mm e larghezza 300 mm. Ideale per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, assicura resistenza e durabilità nel tempo grazie al trattamento superficiale anticorrosione. La sua struttura robusta facilita l’assemblaggio e la manutenzione, offrendo una soluzione efficiente per la gestione delle canalizzazioni verticali con riduzione integrata. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 300/75mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

T raccordo verticale metallo zincato riduzione 300x75 mm per canaline elettriche