›

T raccordo verticale metallico H75 blu 150mm per canalizzazione elettrica industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08633
Cod. Produttore 08633
Cod. EAN 8000126086331

Informazioni principali

  • Tipo: T verticale con coperchio
  • Dimensioni: L150 x H75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08633
  • Applicazione: Collegamento ramificato verticale
  • Materiale: Canali metallici chiusi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo a T verticale H75 è realizzato in materiale metallico resistente, progettato per garantire un'installazione sicura e duratura nei sistemi di canalizzazione elettrica. La sua struttura robusta e la finitura in metallo assicurano protezione e stabilità per il passaggio dei cavi, facilitando la distribuzione ordinata e organizzata dell'impianto elettrico. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta affidabilità e precisione nelle connessioni verticali a T. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Without Level Gradient, for Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue
T raccordo verticale metallico H75 blu 150mm per canalizzazione elettrica industriale e civile