›

T piatto riduttore zincato H75 per canaline portacavi 200/150 mm uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07715
Cod. Produttore 07715
Cod. EAN 8000126077155

Informazioni principali

  • Descrizione: T PIANA CON RIDUZIONE H75 Z 200/150
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/150 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Horizontal Tee Corner
  • Accessori: Connessione a terra inclusa
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Serie: LC07715

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Elemento di raccordo piatto in metallo zincato, progettato per la riduzione nelle canaline portacavi con altezza H75. La finitura zincata garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e stabile tra sezioni di canaline di dimensioni 200 e 150 mm. Questo componente assicura una gestione ordinata e protetta dei cavi elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 200/150mm, Height 75mm, Galvanized
T piatto riduttore zincato H75 per canaline portacavi 200/150 mm uso elettrico