›

T piana zincata con riduzione H75 200/75 per canalizzazione elettrica industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17713
Cod. Produttore 17713
Cod. EAN 8000126177138

Informazioni principali

  • Serie: LC17713
  • Tipo: T piana con riduzione
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra piana in metallo zincato con riduzione integrata H75, progettata per garantire una connessione robusta e sicura nei sistemi di canalizzazione elettrica. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendo il componente ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. La riduzione consente un agevole adattamento tra condotti di diverse dimensioni, facilitando l’installazione e mantenendo l’efficienza del sistema elettrico. Questo accessorio è essenziale per la gestione ordinata e protetta dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer (No Cover), Width 200/75mm, Height 75mm, Galvanized
T piana zincata con riduzione H75 200/75 per canalizzazione elettrica industriale e civile