›

T piana con riduzione H75 Z 150/75 metallo zincato per impianti elettrici robusti e resistenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07711
Cod. Produttore 07711
Cod. EAN 8000126077117

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Forma: T piana con riduzione
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150/75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Accessori: Per messa a terra
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

T piana con riduzione H75 Z 150/75 in metallo zincato, progettata per connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. Questo componente garantisce una perfetta continuità elettrica e una facile installazione grazie alla sua forma specifica che consente la riduzione dimensionale tra sezioni di canaline o supporti. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza, affidabilità e protezione contro la corrosione, assicurando prestazioni durature nel tempo. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 150/75mm, Height 75mm, Galvanized
T piana con riduzione H75 Z 150/75 metallo zincato per impianti elettrici robusti e resistenti