Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1736350000
Cod. Produttore
1736350000
Cod. EAN
4008190963552

Informazioni di prodotto

  • Serie: SZS (rondella dentellata)
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Rondella dentata
  • Funzione: Impedisce allentamento
  • Applicazione: Pressacavo
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
SZS M50 è una rondella dentellata progettata per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e prestazioni ottimali, questa rondella favorisce un contatto stabile e previene allentamenti dovuti a vibrazioni. La sua forma dentellata consente una migliore presa e distribuzione della pressione, migliorando la sicurezza delle installazioni elettriche. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Una rondella dentata in acciaio inox impedisce l'allentamento del pressacavo.

materiale

Metallo

Serie

SZS / rondella dentellata

Produttore

Rondella dentata acciaio inox SZS M50 fissaggio elettrico industriale