Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1736330000
Cod. Produttore
1736330000
Cod. EAN
4008190963538

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SZS M32
  • Serie: SZS (rondella dentellata)
  • Materiale: Acciaio inox
  • Funzione: Imp. allentamento pressacavo
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
SZS M32 è una rondella dentellata progettata per applicazioni elettriche, ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile nei sistemi di cablaggio e montaggio. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo componente è particolarmente indicato per chi cerca soluzioni tecniche di alta qualità per il settore elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Una rondella dentata in acciaio inox impedisce l'allentamento del pressacavo.

materiale

Metallo

Serie

SZS / rondella dentellata

Produttore

Rondella dentellata acciaio inox SZS M32 per impianti elettrici