Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANRJ2
Cod. Produttore
ANRJ2
Cod. EAN
8032826126512

Informazioni di prodotto

  • Serie: SYNCRO 96L
  • Tensione nominale: 230-240V
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Protezione frontale: IP52
  • Dimensioni frontale: 96x96mm
  • Profondità: 92mm
  • Connessioni: morsetti a vite / faston
  • Autoconsumo: 3VA (100V)
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: SYNCRO 96L -SincronoscopioA LED - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 230÷240V 50÷60 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Unipolare

frequenza

50 Hz

tipo di installazione

Diritto

tipo di visualizzazione

Ottico

lunghezza totale

110 mm

profondità di immersione

105 mm

Per installazioni interne

Adatta per uso interno

tensione nominale

230 ... 240 KILOVOLT

Produttore

SYNCRO 96L SINCRO LED 230-240V 50-6