Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANTJ10
Cod. Produttore
ANTJ10
Cod. EAN
8032826131790

Informazioni di prodotto

  • Ingresso tensione: 110...600V
  • Ingresso frequenza: 35...80Hz
  • Alimentazione ausiliaria: 24Vcc
  • Display: LED rossi alta efficienza
  • Relè sincronismo: contatto SPDT 8A/5A
  • Grado protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 96x96x81,5mm
  • Serie: IME SYNCRO 96C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: SYNCRO 96C -SincronoscopioA LED con contatto di sincronismo - Formato: 96x96mm - Aux: 24 Vdc (18÷36 V) - Inserzione: diretta - Tensione: 110÷620V 35÷80 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

frequenza della tensione di misura

80 Hz

tensione di misura nominale

600 V

regolazione della tensione

con regolazione frequenza/numero di giri

autosincronizzante

Produttore

SYNCRO 96C SINCROCONTATTO 110...600