Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANTJ21
Cod. Produttore
ANTJ21
Cod. EAN
8032826020254

Informazioni di prodotto

  • Serie: SYNCRO 96C
  • Tensione ingresso: 30-150V / 110-620V
  • Frequenza ingresso: 35-80Hz
  • Alimentazione ausiliaria: 110-400Vac / 24Vdc
  • Display: LED rossi alta efficienza
  • Relè sincronismo: contatto SPDT 250V 8Aca
  • Grado protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 96x96mm, profondità 81,5mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: SYNCRO 96C -SincronoscopioA LED con contatto di sincronismo - Formato: 96x96mm - Aux: 110Vac (95÷126 V) - Inserzione: su TV - Tensione: 30÷150V 35÷80 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

frequenza della tensione di misura

80 Hz

tensione di misura nominale

150 V

regolazione della tensione

con regolazione frequenza/numero di giri

autosincronizzante

Produttore

SYNCRO 96C SINCRO CONTATTO 30...150