Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANTJ30
Cod. Produttore
ANTJ30
Cod. EAN
8032826020261

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 96x96mm
  • Tensione ingresso: 30...150V – 110...620V
  • Frequenza misura: 35...80Hz
  • Alimentazione ausiliaria: 110-400Vac - 24Vdc
  • Relè sincronismo: contatto SPDT 250V 8A
  • Grado protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Montaggio: incasso 92x92mm
  • Serie: SYNCRO 96C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: SYNCRO 96C -SincronoscopioA LED con contatto di sincronismo - Formato: 96x96mm - Aux: 400Vac (360÷440 V) - Inserzione: diretta - Tensione: 110÷620V 35÷80 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

frequenza della tensione di misura

80 Hz

tensione di misura nominale

600 V

regolazione della tensione

con regolazione frequenza/numero di giri

autosincronizzante

Produttore

SYNCRO 96C SINCRO CONTATTO 110...60