Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287354
Cod. Produttore
287354
Cod. EAN
8016978097012

Informazioni di prodotto

SWP932TS MSW COMP 9IN 32OU TV A/P
Multiswitch compatto a 9 ingressi e 32 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

numero di ingressi

9

alimentatore

allegato

numero di uscite principali

32

collegamenti utenti

32

max. corrente assorbita

160 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SWP932TS MSW COMP 9IN 32OU TV A/P