Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287352
Cod. Produttore
287352
Cod. EAN
8016978096992

Informazioni di prodotto

SWP916TS MSW COMP 9IN 16OU TV A/P
Multiswitch compatto a 9 ingressi e 16 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

numero di ingressi

9

alimentatore

allegato

numero di uscite principali

16

collegamenti utenti

16

max. corrente assorbita

160 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC