›

SWP516QD MSW COMP.5IN 16OUT QUAD

Cod. Rexel FY271166
Cod. Produttore 271166
Cod. EAN 8016978099313

Informazioni principali

SWP516QD MSW COMP.5IN 16OUT QUAD

Descrizione del prodotto

Multiswitch compatti a 5 ingressi con guadagno attivo nelle bande TV e Satellite e compatibilità con LNB di tipo QUAD e QUATTRO.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi

5

alimentatore

allegato

numero di uscite principali

16

collegamenti utenti

16

max. corrente assorbita

170 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC

SWP516QD MSW COMP.5IN 16OUT QUAD