Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271165
Cod. Produttore
271165
Cod. EAN
8016978099306

Informazioni di prodotto

SWP512QD MSW COMP. 5IN 12OUT QUAD
Multiswitch compatti a 5 ingressi con guadagno attivo nelle bande TV e Satellite e compatibilità con LNB di tipo QUAD e QUATTRO.

numero di ingressi

5

alimentatore

allegato

numero di uscite principali

12

collegamenti utenti

12

max. corrente assorbita

170 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SWP512QD MSW COMP. 5IN 12OUT QUAD