Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287518
Cod. Produttore
287518
Cod. EAN
8016978102334

Informazioni di prodotto

SWP508TS MSW COMP 5IN 8OUT TV A/P
Multiswitch compatto a 5 ingressi e 8 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

numero di uscite principali

8

collegamenti utenti

8

max. corrente assorbita

160 mA

numero di ingressi

5

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC

alimentatore

allegato

Produttore

SWP508TS MSW COMP 5IN 8OUT TV A/P