Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287359
Cod. Produttore
287359
Cod. EAN
8016978097074

Informazioni di prodotto

SWP1732TS MSW COM 17IN 32OU TV A/P
Multiswitch compatto a 17 ingressi e 32 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

numero di ingressi

17

alimentatore

allegato

numero di uscite principali

32

collegamenti utenti

32

max. corrente assorbita

160 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SWP1732TS MSW COM 17IN 32OU TV A/P