Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 655 7
Cod. Produttore
EC 655 7
Cod. EAN
4013232057502

Informazioni di prodotto

SWM4RN Water Detector with Relay, 12 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: A resin-encapsulated water detector with gold-plated Termipoint pins, detects water ingress, e.g., pipe fractures, ingress of groundwater and sewage, water damage caused by washing machines and dishwashers etc. before the damage becomes too expensive. With a potential free changeover contact output, an LED parallel output and a LED display. The detector resets itself automatically when the affected area dries out. The device draws its power from an external 10 ... 23 V DC voltage source.

tipo di segnalazione

acqua

tipo di montaggio

struttura

visualizzazione

ottico

colore

Bianco

tensione d’esercizio

12 V

altezza

23 mm

larghezza

40 mm

profondità

44 mm

Serie

Security Modules and Terminals

Produttore

ABB

Rilevatore acqua resinato con relè 12 V per monitoraggio perdite e allagamenti ambienti domestici e industriali