›

FLEX1AC/48/3.8

Cod. Rexel YSFLEX17048A
Cod. Produttore FLEX17048A

Informazioni principali

  • Serie: FLEX1AC
  • Tensione nominale: 48 V
  • Corrente nominale: 3.8 A
  • Materiale: elettrico flessibile
  • Installazione: facile e sicura
  • Robustezza: alta durata
  • Standard: conforme sicurezza
  • Applicazioni: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YSFLEX17048A è un componente elettrico caratterizzato da flessibilità e affidabilità. Identificato come FLEX1AC/48/3.8, è progettato per garantire prestazioni ottimali in impianti elettrici, offrendo una connessione sicura e duratura. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una gestione efficiente del cablaggio, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione. Questo materiale elettrico si distingue per la qualità dei materiali impiegati e la conformità agli standard di sicurezza, assicurando un funzionamento stabile nel tempo.
FLEX1AC/48/3.8