›

PFAL6AC-39DC/1.25-27/2

Cod. Rexel YSPFALVP3
Cod. Produttore PFALVP3

Informazioni principali

  • Serie: PFAL6AC
  • Tensione nominale: 39 V DC
  • Corrente nominale: 1,25 A
  • Numero poli: 1
  • Lunghezza: 27 mm
  • Capacità di commutazione: 2
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per applicazioni specifiche con caratteristiche tecniche avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per l’installazione in impianti elettrici professionali. La sua struttura compatta e funzionale permette un facile montaggio e un’efficiente gestione del flusso elettrico, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali in ogni ambiente.
PFAL6AC-39DC/1.25-27/2