›

FLEX1AC/24/7.5

Cod. Rexel YSFLEX17024A
Cod. Produttore FLEX17024A

Informazioni principali

  • Tipo: FLEX1AC/24/7.5
  • Tensione nominale: 24 V AC
  • Corrente nominale: 7.5 A
  • Design: Compatto e funzionale
  • Installazione: Facile e sicura
  • Robustezza: Alta resistenza
  • Applicazioni: Versatile e flessibile
  • Serie: YSFLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YSFLEX17024A è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici, assicurando una connessione stabile e sicura. Adatto a diverse configurazioni, questo materiale elettrico offre un equilibrio ottimale tra efficienza e robustezza, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore.
FLEX1AC/24/7.5