›

FLEX1AC/12/20

Cod. Rexel YSFLEX28012A
Cod. Produttore FLEX28012A

Informazioni principali

  • Serie: FLEX1AC/12/20
  • Tensione nominale: 12 V
  • Corrente massima: 20 A
  • Materiale: elettrico flessibile
  • Installazione: facile e adattabile
  • Protezione: alta sicurezza
  • Durata: resistente all’usura
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YSFLEX28012A è un materiale elettrico progettato per offrire flessibilità e affidabilità nelle installazioni. Identificato come FLEX1AC/12/20, si distingue per la sua capacità di adattarsi facilmente a diverse configurazioni elettriche, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento efficiente e durevole, assicurando una gestione sicura della corrente elettrica. La sua costruzione è studiata per resistere all’usura e mantenere elevate prestazioni nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico.
FLEX1AC/12/20