› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Switch sezionatore fusibile NH 125A 3 poli montaggio DIN frontale uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 726 4
Cod. Produttore EE 726 4
Cod. EAN 6417019479767

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Sezionatore con fusibile
  • Montaggio: DIN frontale
  • Serie: OS125G
  • Protezione fusibile: NH
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2010

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 125A, 3-pole, DIN,000/00, front operated.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC000

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS125G

Switch sezionatore fusibile NH 125A 3 poli montaggio DIN frontale uso industriale