› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Switch sensor PIR soffitto incasso controllo illuminazione uffici

Cod. Rexel BTIBMSA1204
Cod. Produttore BMSA1204
Cod. EAN 8005543556931

Informazioni principali

  • Alimentazione: 240 Va.c.
  • Carico max: 4.3 A a 230 Va.c.
  • Protezione: IP41
  • Area copertura: Ø 8 m
  • Altezza installaz.: 2.5 - 6 m
  • Regolazione lux: 10 - 1275 lux
  • Tempo ritardo: 10 s - 10 min
  • Serie: GREEN-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Switch sensor da soffitto PIR progettato per la gestione autonoma dell’illuminazione di un circuito a bassa tensione a 230 V con una corrente massima di 4,3 A. Dotato di rilevazione a infrarossi passivi a 360°, consente il controllo efficace della luce in aree di passaggio con presenza di luce naturale. Il sensore garantisce una copertura fino a 8 metri e un grado di protezione IP41, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali conformi alle normative ambientali, è facile da installare con utensili standard e non richiede manutenzione o prodotti aggiuntivi durante l’utilizzo. Ideale per applicazioni commerciali o simili, assicura efficienza energetica e gestione intelligente dell’illuminazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Switch Sensor ad infrarosso passivo per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, grado di protezione IP41, connessione a morsetti a vite, area di copertura circolare di diametro 8 m per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 Va.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 Va.c., regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Serie

GREEN I

Switch sensor PIR soffitto incasso controllo illuminazione uffici
€ 34,48 x 1 pz.