Descrizione del prodotto
Switch sensor da parete con tecnologia PIR, progettato per il rilevamento di movimento con elevata precisione. Dotato di protezione IP55, garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo ideale per installazioni in ambienti interni ed esterni. Questo dispositivo unisce funzionalità avanzate e design compatto, facilitando l’integrazione in diversi contesti elettrici. La sua affidabilità e la sensibilità del sensore assicurano un controllo efficiente dell’illuminazione o di altri sistemi elettrici, contribuendo al risparmio energetico e alla sicurezza degli spazi. Descrizione del produttore: Switch Sensor ad infrarosso passivo, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione a parete o a soffitto, grado di protezione IP55, connessione a morsetti a vite, area di copertura di larghezza 8 m per 360° e profondità di campo di 8 m per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 V a.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 V a.c., regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min.