Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L199683
Cod. Produttore
99683
Cod. EAN
8033913033010

Informazioni di prodotto

SWITCH.RSP-320-24 320W 24V MEANWELL
SWITCH.RSP-320-24 320W 24V MEANWELLLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

SWITCH.RSP-320-24 320W 24V MEANWELL