Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L199682
Cod. Produttore
99682
Cod. EAN
8033913033003

Informazioni di prodotto

SWITCH.RSP-200-24 200W 24V MEANWELL
Il SWITCH.RSP-200-24 è un alimentatore Meanwell progettato per offrire una potenza di 200W con una tensione di uscita di 24V. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione affidabile e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design compatto lo rende perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Con un'ottima efficienza energetica, il SWITCH.RSP-200-24 garantisce prestazioni elevate e una lunga durata operativa, riducendo al contempo i costi energetici. La protezione integrata contro sovraccarichi e cortocircuiti assicura la sicurezza del sistema, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali ed elettroniche. Questo alimentatore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto robusto e performante nel settore dell'elettricità.

Produttore

SWITCH.RSP-200-24 200W 24V MEANWELL