›

SWITCH POE INDUSTRIALE 18 PORTE TOT

Cod. Rexel IE53064
Cod. Produttore 53064

Informazioni principali

  • Porti: 15 Megabit PoE
  • Porti: 1 Gigabit PoE
  • Porti: 1 Gigabit Uplink
  • Porti: 1 Gigabit Combo Uplink
  • Potenza massima: 300 W
  • Serie: IE53064
  • Installazione: Plug & Play
  • Uso: Industriale, alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo switch PoE industriale è progettato per applicazioni di rete ad alte prestazioni in ambienti critici, garantendo connettività stabile e gestione efficiente dell’alimentazione tramite Power over Ethernet (PoE).Caratteristiche tecniche15 porte Megabit PoE per la connessione di dispositivi di rete come telecamere IP, access point e telefoni VoIP.1 porta Gigabit PoE per dispositivi ad alta larghezza di banda.1 porta Gigabit Uplink per connessioni di rete ad alta velocità.1 porta Gigabit Combo Uplink (SFP/RJ-45), ideale per connessioni in fibra o rame.Potenza massima di 300 W, sufficiente per alimentare più dispositivi contemporaneamente.Vantaggi e applicazioni:Affidabilità industriale, progettato per resistere a condizioni ambientali difficili.Gestione intelligente dell’energia, con distribuzione efficiente del PoE.Facilità di installazione, con configurazione plug & play.Ideale per sistemi di videosorveglianza, telecomunicazioni e infrastrutture di rete avanzate.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

430 mm

altezza

45 mm

profondità

180 mm

max. potenza assorbita

300 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

15

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

3

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

Layer 2

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

30 W

SWITCH POE INDUSTRIALE 18 PORTE TOT