› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

SWITCH MANAGED 11 PORTE TOT. MAX120

Cod. Rexel IE53062
Cod. Produttore 53062

Informazioni principali

  • Tipologia: Switch PoE industriale
  • Porte: 8 Gigabit PoE + 2 fibra
  • Potenza PoE: 120W totali
  • Distanza trasm.: fino a 100m
  • Protocolli: 802.3af/at, QoS, VLAN
  • Alimentazione: robusta e affidabile
  • Resistenza: uso in ambienti difficili
  • Serie: IE53062

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch industriale managed con 8 porte Gigabit PoE, 2 porte fibra Uplink e 1 porta Console, progettato per ambienti industriali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità.Tipologia: switch PoE industriale managedPorte:8 × Gigabit PoE (10/100/1000 Mbps, RJ-45)2 × porte fibra Uplink (SFP)1 × porta Console (RJ-45)Potenza PoE: 120W totali, max 30W per portaDistanza trasmissione: fino a 100m su cavo EthernetPrestazioni:Bandwidth: alta capacità di trasmissione datiMAC address table: ottimizzato per reti complesseProtocolli supportati: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, QoS, VLANAlimentazione: robusta e affidabile per ambienti industrialiResistenza: progettato per operare in condizioni difficiliPerfetto per reti industriali, videosorveglianza avanzata e applicazioni IoT, garantendo stabilità e sicurezza nella gestione del traffico dati.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

larghezza

230 mm

altezza

44,5 mm

profondità

150 mm

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

Layer 3

gestibile

numero di porte, altre

1

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

2

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

30 W

SWITCH MANAGED 11 PORTE TOT. MAX120